※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10462506
品番
2-MPS-12-15S
参考基準価格(税別)
¥10,003
販売価格(税込)
¥9,899
販売価格(税別)
¥
8,999
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青
トラスコ品番
808-3330
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
391.1
使用温度範囲
-5~60℃
山数
15
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用範囲(mm)
1715
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
2
コイル径(mm)
67
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
405