曜日別特売
2-MPS-12-20S マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm 千代田通商 10462576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
透明、青
内容量1個注文コード10462576品番2-MPS-12-20S
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3331材質(本体)ポリウレタン質量(g)506.8使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)67最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする