6-MPS-6-15S マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商 10463294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
内容量1個注文コード10463294品番6-MPS-6-15S
参考基準価格(税別)¥10,593販売価格(税込)¥8,910
販売価格(税別)
8,100

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤トラスコ品番808-3773材質(本体)ポリウレタン質量(g)357使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空芯数6コイル径(mm)58最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする