※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
透明、青、ライトグリーン、緑
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10463328
品番
8-MPS-6-15S
参考基準価格(税別)
¥14,131
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
トラスコ品番
808-3902
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
540.5
使用温度範囲
-5~60℃
山数
15
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
12
使用範囲(mm)
1180
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
8
コイル径(mm)
67
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
390