曜日別特売
3-MPS-6-20S マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商 10463346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
透明、青、ライトグリーン
内容量1個注文コード10463346品番3-MPS-6-20S
参考基準価格(税別)¥5,607販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーントラスコ品番808-3417材質(本体)ポリウレタン質量(g)158.8内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空芯数3コイル径(mm)44最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする