※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
透明、青
透明、青、ライトグリーン
透明、青、ライトグリーン、緑
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10463373
品番
6-MPS-6-20S
参考基準価格(税別)
¥11,203
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
トラスコ品番
808-3774
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
460.8
内径(Φmm)
4
使用温度範囲
-5~60℃
山数
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
12
使用範囲(mm)
1375
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
6
コイル径(mm)
58
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
390