曜日別特売
3-MPS-8-25S マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm 千代田通商 10464003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
透明、青、ライトグリーン
内容量1個注文コード10464003品番3-MPS-8-25S
参考基準価格(税別)¥7,407販売価格(税込)¥7,024
販売価格(税別)
6,385

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明、青、ライトグリーントラスコ品番808-3426材質(本体)ポリウレタン質量(g)480.1使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2088使用流体圧縮空気、真空芯数3コイル径(mm)50最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする