曜日別特売
2-MPS-8-45S マルチスパイラル 8mm/使用範囲2830mm 千代田通商 10464073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 8mm/使用範囲2830mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
透明、青
内容量1個注文コード10464073品番2-MPS-8-45S
参考基準価格(税別)¥7,624販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明、青トラスコ品番808-3352材質(本体)ポリウレタン質量(g)468.8使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2830使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)42最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする