曜日別特売
2-MSS-6-15 マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm 千代田通商 10464213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10464213品番2-MSS-6-15
参考基準価格(税別)¥1,293販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3358材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする