※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチフラットチューブ 4mm/20m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
2.5
2.5
6.5
色
透明/青/ライトグリーン/緑
透明/青/ライトグリーン/緑
透明/青/ライトグリーン/緑
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
透明/青/ライトグリーン/緑/黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
10464308
品番
4TP-4X2.5S 20M
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
各種エア配管
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
透明/青/ライトグリーン/緑
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-3624
質量(kg)
0.88
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性