MH-10(12.5X10)LB 90M メガホース 10X12.5/90m 薄青 千代田通商 10465272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホース 10X12.5/90m 薄青MH-10(12.5X10)LB 90M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10465272
品番
MH-10(12.5X10)LB 90M
参考基準価格(税別)¥95,760販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。

用途
各種エア配管
トラスコ品番
542-0261
材質
ポリウレタン
質量(kg)
4.86
色
青
長さ(m)
90
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)
12.5
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手
メガフィッティング、MH専用ナットカップリング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする