※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ウレタンエヤーリール 28+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10466024
品番
UCS-303
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
28
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.5×12
トラスコ品番
838-7289
質量(kg)
7.5
取付金具(二次側)
HC-3R3/8ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-3P3/8プラグカプラ