NO.2PM 1/4 ミニエアージョイントプラグ 1/4 近畿製作所 10468002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニエアージョイントプラグ 1/4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番805-0746
内容量1個注文コード10468002品番NO.2PM 1/4
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4トラスコ品番805-0746形状プラグ質量(g)22接続ねじ種類PT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする