※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ハイコックソケット R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10470267
品番
H-20S
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-2927
形状
ソケット
質量(g)
59.1
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
56
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
17
接続ねじ種類
R