※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10470346
品番
H-SCT
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-3006
形状
ソケット
質量(g)
65.4
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
55.5
寸法B(mm)
15
ホース内径(Φmm)
5
寸法C(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
8
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
14