曜日別特売
H-LLCT ハイコックソケットホース継手タイプ 8mmX12mm 千代田通商 10470373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイコックソケットホース継手タイプ 8mmX12mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10470373品番H-LLCT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2923形状ソケット質量(g)91使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)63寸法B(mm)20ホース内径(Φmm)8寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)12二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする