曜日別特売
MH-1P ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商 10470382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイコックニップル M8X1.25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10470382品番MH-1P
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
使用流体圧縮空気ねじサイズM8X1.25最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5二面幅H(mm)12接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする