CHS-10B CHSカップリングソケット 内径10mmホース用 千代田通商 10472218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSカップリングソケット 内径10mmホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10472218品番CHS-10B
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
種類カプラ寸法A(mm)75寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19質量(g)104トラスコ品番808-2621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする