※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
CHSカップリングソケット 内径13mmホース用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10472227
品番
CHS-13B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
カプラ
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
19
質量(g)
107
トラスコ品番
808-2623