曜日別特売
CHS-8H-MP CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商 10472297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10472297品番CHS-8H-MP
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)12×8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)65寸法C(mm)25質量(g)140トラスコ品番808-4447
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする