曜日別特売
C4P-16H CHSカップリングプラグ16Φ×21Φ用 千代田通商 10472367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSカップリングプラグ16Φ×21Φ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10472367品番C4P-16H
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類カプラ二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30寸法A(mm)65質量(g)190トラスコ品番808-4686
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする