※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
カップリングニップル 6×9ホース用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10472376
品番
C4P-6H (PH 6X9)
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種類
カプラ
寸法A(mm)
44.5
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
16
質量(g)
43
トラスコ品番
808-2545