※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フリージョイント2 2WAY R1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10472498
品番
2MF4-4
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
二面幅H(mm)
26
ねじ径T1
Rc1/2
ねじ径T2
Rc3/8
ねじ径T3
Rc1/2
寸法A(mm)
93
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
49
寸法E(mm)
79
寸法F(mm)
40
寸法J(mm)
83
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
33
寸法N(mm)
24
寸法P(mm)
26
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
356.4
トラスコ品番
808-3299