曜日別特売
3MF2-2 フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商 10472543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント2 3WAY R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10472543品番3MF2-2
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)102寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)88寸法F(mm)34寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3429
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする