曜日別特売
5MF3-3 フリージョイント2 5WAY R3/8 千代田通商 10472647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント2 5WAY R3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10472647品番5MF3-3
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)154寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)140寸法F(mm)40寸法J(mm)140寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)535.2トラスコ品番808-3630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする