曜日別特売
3MK3-08 フリージョイント3 3WAY 8mm 千代田通商 10472805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント3 3WAY 8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)411
内容量1個注文コード10472805品番3MK3-08
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法A(mm)108寸法B(mm)52寸法C(mm)60.7寸法E(mm)94寸法F(mm)40寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)411トラスコ品番808-3436
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする