※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フリージョイント3 4WAY 4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10472848
品番
4MK1-04
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
4
二面幅H(mm)
17
ねじ径T1
Rc1/4
ねじ径T2
Rc1/8
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
52.2
寸法E(mm)
93
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
93
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
23.5
寸法N(mm)
18.5
寸法P(mm)
17
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
272.4
トラスコ品番
808-3557