曜日別特売
4MK2-06 フリージョイント3 4WAY 6mm 千代田通商 10472866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント3 4WAY 6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)407.2
内容量1個注文コード10472866品番4MK2-06
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法A(mm)123寸法B(mm)46寸法C(mm)58.2寸法E(mm)109寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)407.2トラスコ品番808-3559
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする