※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フリージョイント3 5WAY 10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
632.4
632.4
792.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10472893
品番
5MK3-10
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
10
二面幅H(mm)
23
ねじ径T1
Rc3/8
ねじ径T2
Rc1/4
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
66.4
寸法E(mm)
140
寸法F(mm)
40
寸法J(mm)
140
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
26.5
寸法N(mm)
21.5
寸法P(mm)
23
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
632.4
トラスコ品番
808-3637