曜日別特売
2MM4-12 フリージョイント4 2WAY 12mm 千代田通商 10472997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント4 2WAY 12mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10472997品番2MM4-12
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)93寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法E(mm)79寸法F(mm)40寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)369.4トラスコ品番808-3315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする