曜日別特売
2MM1-04 フリージョイント4 2WAY 4mm 千代田通商 10473006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント4 2WAY 4mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10473006品番2MM1-04
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)4二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)163.8トラスコ品番808-3308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする