曜日別特売
4MM3-10 フリージョイント4 4WAY 10mm 千代田通商 10473137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント4 4WAY 10mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)498.8
内容量1個注文コード10473137品番4MM3-10
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法A(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)54.6寸法E(mm)117寸法F(mm)40寸法J(mm)117寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)498.8トラスコ品番808-3570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする