※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フリージョイント4 4WAY 12mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10473155
品番
4MM4-12
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
12
二面幅H(mm)
26
ねじ径T1
Rc1/2
ねじ径T2
Rc3/8
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
56.9
寸法E(mm)
131
寸法F(mm)
40
寸法J(mm)
135
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
33
寸法N(mm)
24
寸法P(mm)
26
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
618.2
トラスコ品番
808-3572