※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
メガフローX 8X12用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10473338
品番
MFX-8H
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
8×12
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
寸法A(mm)
79.5
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
20
質量(g)
93
トラスコ品番
808-4422