曜日別特売
MFX-10MH メガフローX MH-10用 千代田通商 10473347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフローX MH-10用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10473347品番MFX-10MH
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)99トラスコ品番808-4416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする