曜日別特売
MFXP-8MH メガフローXパージ付8×10.5メガホース用 千代田通商 10473408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフローXパージ付8×10.5メガホース用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード10473408品番MFXP-8MH
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)97トラスコ品番808-4675
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする