曜日別特売
MFXP-16H-B メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用 千代田通商 10473426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10473426品番MFXP-16H-B
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)16×21二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30寸法A(mm)97.5寸法B(mm)13寸法C(mm)32質量(g)312トラスコ品番808-4687
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする