※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
メガフロー手動パージタイプ R3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10473487
品番
MPS-3M
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
カプラ
二面幅H(mm)
22
ねじ径T
R3/8
寸法A(mm)
89.2
寸法B(mm)
53.7
寸法C(Φmm)
28
寸法D(mm)
28.5
寸法L(mm)
82.8
寸法R(mm)
40.5
質量(g)
276
トラスコ品番
808-2400