曜日別特売
HS10-04MT SUS316メイルブランチティ 千代田通商 10474932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316メイルブランチティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ1/2
内容量1個注文コード10474932品番HS10-04MT
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/2適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径D(Φmm)8最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100寸法A(mm)32寸法B(mm)32寸法E(mm)17二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)22寸法L(mm)24チューブ挿入長さ(mm)9質量(g)162.5トラスコ品番808-2956
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする