曜日別特売
HS6-01MT SUS316メイルブランチティ 千代田通商 10475027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316メイルブランチティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/8
内容量1個注文コード10475027品番HS6-01MT
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径D(Φmm)4最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100寸法A(mm)22寸法B(mm)22寸法E(mm)11二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)14寸法L(mm)18チューブ挿入長さ(mm)6質量(g)54.2トラスコ品番808-2982
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする