※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
SUS316メイルブランチティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10475045
品番
HS8-02MT
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
メイルブランチティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ内径D(Φmm)
6
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
22
寸法E(mm)
15
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
14
寸法L(mm)
17.5
チューブ挿入長さ(mm)
9
質量(g)
58
トラスコ品番
808-3000