曜日別特売
HS6-03RT SUS316メイルランティ 千代田通商 10475176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316メイルランティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ3/8
内容量1個注文コード10475176品番HS6-03RT
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径D(Φmm)4最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100寸法A(mm)27.5寸法B(mm)27.5寸法E(mm)11二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)17寸法L(mm)20.6チューブ挿入長さ(mm)6質量(g)90.7トラスコ品番808-2991
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする