曜日別特売
HS8-02RT SUS316メイルランティ 千代田通商 10475185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316メイルランティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ1/4
内容量1個注文コード10475185品番HS8-02RT
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径D(Φmm)6最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100寸法A(mm)23.5寸法B(mm)22寸法E(mm)15二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14寸法L(mm)17.5チューブ挿入長さ(mm)9質量(g)58トラスコ品番808-3001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする