曜日別特売
WM-05-I ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー ハタヤリミテッド 10481993

ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10481993品番WM-05-I
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数2電線仕様-種別耐熱コード電線仕様-芯数2質量(kg)0.77トラスコ品番827-5580種別耐熱コードアイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10481993
2017-02-22
用途: 教室でプロジェクターを写す時の電源

今までは延長コードを使っていたが、折りたたむ手間がなくなり収納が一瞬で出来るようになった。値段分の価値は十分ある。5mだとぎりぎりなので、8mくらいのものも発売してもらえたらさらにうれしい。

対象商品 : 10481993
2016-07-26
用途: 室内での、改修工事に使用
株式会社 エコホーム建設業・工事業

コードリールが持ち運び及び保管にとても気に入った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする