※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
単相100V型コードリール 50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10482203
品番
AP-501
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
851-3574
質量(kg)
10.8
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
温度センサー
内蔵
芯数
2P(抜止め型)×3個
電線仕様
ソフトンVCT2.0mm
2
×2C