曜日別特売
TB-130K 逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m ハタヤリミテッド 10482824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番851-3812
内容量1個注文コード10482824品番TB-130K
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
トラスコ品番851-3812電線長さ(m)30+3特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする