曜日別特売
BNN-30K 防雨型業務用戦力リール 単相100V ケーブル側ブレーカー付 30m ハタヤリミテッド 10483226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型業務用戦力リール 単相100V ケーブル側ブレーカー付 30m

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード10483226品番BNN-30K
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3818電線長さ(m)30アズワン品番64-4652-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする