CXD-202M コードマック 三相200V接地付 20A ハタヤリミテッド 10483585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードマック 三相200V接地付 20A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電線長さ(m)20
内容量1個注文コード10483585品番CXD-202M
参考基準価格(税別)¥120,900販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
電線長さ(m)20トラスコ品番851-3615特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする