三協リール
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10483874
品番
SCS-408A
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
用途
200Vの電力供給用
コンセント形状
接地3P 20A 250V
コンセント個数
1
電線仕様-芯数
4
電線長さ(m)
8
質量(kg)
4.6
トラスコ品番
851-3627
セット内容
取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
314×290×164
心数(C)
4
断面寸法(mm)
2.0