三協リール
TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
4
3.8
3.9
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10483962
品番
SNS-908A
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
用途
車両リフトなど機器の手元制御用
電線仕様-芯数
9
心数(C)
9
断面寸法(mm)
0.5
トラスコ品番
851-3630
セット内容
取付けベース一式
材質
ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
質量(kg)
4
ケーブル長(m)
8
本体寸法(mm)
314×290×158
定格電流(A)
AC/DC24
電線長さ(m)
8